Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Exterior Diámetro170 mm
- En general Ancho39 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6316-ZZD BRG
- Descripción largaEl 6316-ZZD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 80 mm con un diámetro exterior de 170 mm y un ancho de 39 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6316-ZZD
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106123521