Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro85 mm
- Exterior Diámetro180 mm
- En general Ancho41 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6317-2RLDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6317-2RLD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 85 mm con un diámetro exterior de 180 mm y un ancho de 41 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6317-2RLD
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106987253