Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro90 mm
- Exterior Diámetro190 mm
- En general Ancho43 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6318-2RLD BRG
- Descripción largaEl 6318-2RLD es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 90 mm con un diámetro exterior de 190 mm y un ancho de 43 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6318-2RLD
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590660766