Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter95 mm
- Outside Diameter200 mm
- Overall Width45 mm
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6319-2RLDC3V2 BALL BRG
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6319-2RLD es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 95 mm con un diámetro exterior de 200 mm y un ancho de 45 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6319-2RLD
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106979838
Descripción general
Descripción del fabricante
6319-2RLD-C3 BRG