Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro95 mm
- Exterior Diámetro200 mm
- En general Ancho45 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6319-ZZD BRG
- Descripción largaEl 6319-ZZD es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 95 mm con un diámetro exterior de 200 mm y un ancho de 45 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6319-ZZD
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590660889