Motion
4033-S (7)

Hexarmor
4033-S (7)

Guantes resistentes a los cortes Chrome Core℮ Slipfit® - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A5, Revestimiento de piel sintética
Artículo MI #05515957
No. Fabricante 4033-S (7)
Precio58.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
4033-S (7)

Guantes resistentes a los cortes Chrome Core℮ Slipfit® - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A5, Revestimiento de piel sintética
Artículo MI #05515957
No. Fabricante 4033-S (7)
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
Precio58.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Longitud
    10
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Color
    Hola Vis, negro
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Sin cordones abierto
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X31F
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Húmedo o seco
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6216.00.5820
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Algodón
  • Material del revestimiento/cubierta
    Piel sintética
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de catálogo del fabricante
    4033-S (7)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    815733012875
  • Material
    Supertejido, piel sintética
  • Línea de productos
    Serie Chrome
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    810001795092

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE RESISTENTE AL CORTE 4033S
  • Más de 25 veces la resistencia al corte de los guantes mecánicos, más de 10 veces la resistencia al corte de Kevlar®
  • Fabricado con material de la marca SuperFabric® para la mayor resistencia al corte disponible en el mercado, supera el nivel 5 de ISEA
  • La palma de piel sintética resistente al aceite y a la abrasión mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, al tiempo que proporciona destreza para utilizar herramientas y equipos
  • Brazalete estilo Slipfit®
  • Lavable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo