Motion
SD4P100T61YQ40

Lincoln Motors
SD4P100T61YQ40

Motor Leeson de uso vectorial con inversor - 100 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 404T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1782 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #05516412
No. Fabricante SD4P100T61YQ40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lincoln Motors
SD4P100T61YQ40

Motor Leeson de uso vectorial con inversor - 100 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 404T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1782 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #05516412
No. Fabricante SD4P100T61YQ40
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    315
  • Tamaño del bastidor
    404T
  • Longitud del motor menos eje
    17.35 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    313
  • Longitud total de la dimensión C
    31.81 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    2.8750 pulg.
  • Peso
    882 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    1782 rpm
  • Descripción Palabra clave
    100 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Características
    Rango de velocidad de par variable con variador de lazo abierto de 0-60 Hz Rango de velocidad de caballos de fuerza constante de 2x velocidades base Factor de servicio del sistema de aislamiento Ultimate Spike DefenseTM 1.00 en forma de onda PWM Factor de servicio 1.15 o mejor en potencia de onda sinusoidal Conjunto de rotor equilibrado dinámico de precisión Protección contra sobrecarga térmica (termostatos Clase F
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    244.0/122.0 A
  • Corriente de carga completa
    244.0/122.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.1 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    F
  • kW
    74.60 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    LM21127
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720983263
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    100 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Manual de funcionamiento
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    100 HP, 230/460 V, relación de 10:1 velocidad
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Método de inicio
    Arranque en estrella del eje delta o inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de velocidad variable de 100 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 404T , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
LM21127 404T ODP 100HP1800 230/460V
  • Rango de velocidad de par variable con variador de lazo abierto de 0-60 Hz Rango de velocidad de caballos de fuerza constante de 2x velocidades base Factor de servicio del sistema de aislamiento Ultimate Spike DefenseTM 1.00 en forma de onda PWM Factor de servicio 1.15 o mejor en potencia de onda sinusoidal Conjunto de rotor equilibrado dinámico de precisión Protección contra sobrecarga térmica (termostatos Clase F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo