Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2X-Large
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoEspuma
- ColorNegro/Verde
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de espuma
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3882
- Nivel de resistencia al corte En 3885
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3882
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimiento/cubiertaKevlar
Descripción general
- Los guantes son inherentemente resistentes a las llamas, proporcionando protección incluso después de múltiples lavados
- El revestimiento de espuma suave patentado garantiza un agarre seguro en entornos húmedos, aceitosos y secos para reducir el deslizamiento y la tensión en las manos
- Diseño ergonómico, comodidad superior, destreza y flexibilidad basadas en tecnología patentada
- Forro de punto fino 13g con DuPont 0,5 Kevlar® que aumenta la productividad y el cumplimiento
- Cumple con las pruebas FR CGSB 155.20-2000
- Proporciona la categoría de peligro/riesgo (HRC)
- Nivel 2 Protección contra arco eléctrico (ATPV) 12 cal/cm2
- La protección contra cortes ANSI nivel 4 proporciona al trabajador la capacidad de manipular piezas y materiales afilados con confianza
- 12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja