Especificaciones
Dimensiones
- Anchura de la cuchilla2-1/2 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero al carbono
- ColorNegro/Plata
- Características y beneficios• Cabezal de martillo para restablecer clavos y tornillos a presión;Punto afilado que abre grietas para aplicar parches; extremo de grasa que abre las tapas de latas de pintura;Removedor de suciedad; Separador;El corte medio redondo limpia los rodillos de pintura.
- Número de piezas1
- Cantidad del paquete5 por caja
- TipoQuitamas
- UPC_NO079423029806
Descripción general
- Extremo de la cabeza del martillo para restablecer clavos y tornillos a presión;Punto afilado que abre grietas para parchear; extremo de la grasa que abre las tapas de latas de pintura;Removedor de suciedad; Separador;El corte medio redondo limpia los rodillos de pintura.