Motion
646-1/2
Destornilladores y destornilladores para tuercas - Estilo mango hueco, 1/2 pulg. Tamaño hexagonal, 6 pulg. Longitud del mango, 10-5/16 pulg. Longitud total
Artículo MI #05517629
No. Fabricante 646-1/2
Price$28.63/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornilladores y destornilladores para tuercas - Estilo mango hueco, 1/2 pulg. Tamaño hexagonal, 6 pulg. Longitud del mango, 10-5/16 pulg. Longitud total
Artículo MI #05517629
No. Fabricante 646-1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$28.63/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    1.017 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1/2 pulg.
  • Longitud
    10.313 pulg.
  • Longitud total
    10-5/16 pulg.
  • Longitud del mango
    6 pulg.
  • Ancho
    2.367 pulg.

Details

  • Codificado por colores
    Rojo
  • Estilo de mango
    Agarre de amortiguación
  • Tipo de mango
    Agarre de amortiguación
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    92644650369
  • Estilo de mango
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
646-1/2 NUT AGARRE DEL COJÍN DEL CONDUCTOR 6"
  • Se introduce en huecos profundos y se ajusta sobre pernos y pernos extralargos
  • Los ejes huecos completos facilitan el trabajo en placas de circuito apiladas u otras aplicaciones de pernos largos
  • Las bridas internas proporcionan un anclaje de eje sólido y resistente a giros
  • Cromado de primera calidad para un tacto suave y resistencia a la corrosión
  • Fabricado en EE. UU.
  • Cumple o supera las especificaciones ASME/ANSI aplicables
  • El extremo del mango también está codificado por colores para facilitar la identificación
  • El mango con agarre acolchado permite un mayor par y comodidad
  • Tip-Ident® identifica rápidamente el destornillador y el tamaño de la tuerca

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron