Motion
53402
Extractor de tornillos o juego - Número de extractores incluidos: 1, 7/32 pulg. Diámetro máximo del tornillo, 7/64 pulg. Tamaño de la broca
Artículo MI #05517882
No. Fabricante 53402
Precio7.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extractor de tornillos o juego - Número de extractores incluidos: 1, 7/32 pulg. Diámetro máximo del tornillo, 7/64 pulg. Tamaño de la broca
Artículo MI #05517882
No. Fabricante 53402

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    7/64 pulg.
  • Diámetro máx. del sujetador
    7/32 pulg.
  • Diámetro mín. del tornillo
    5/32 pulg.

Detalles

  • Dirección de rosca compatible
    Rosca izquierda
  • Extractor individual o conjunto
    Extractor individual
  • Número de extractores incluidos
    1
  • UPC_NO
    042526534027

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTRACTO DE TORNILLO ESPIRAL 53402 EX-2 O

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo