Motion
50B23SS
Rueda dentada de mandril de stock - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 23 dientes, 0.7500 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #05522126
No. Fabricante 50B23SS
Precio659.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 23 dientes, 0.7500 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #05522126
No. Fabricante 50B23SS
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
Precio659.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    4.1790 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.9200 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.5900 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Peso
    3.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039391070
  • Número de dientes
    23
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039391070

Descripción general

Descripción del fabricante
50B23SS SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos