Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base4 pulg.
- Graduación0.001 mm
- Diámetro de la varilla5/32 pulg.
Detalles
- Precisión±0.003 (cabezal de micrófono) mm, ±0.005 (varilla) mm
- Número de catálogo del fabricante68854
- Página de producto del fabricante
- Medición máxima12 pulg.
- Tipo de mediciónElectrónica
- Medición mínima0 pulg.
- Tipo de dedalTope de trinquete