Motion
3753A-6/150

L S STARRETT
3753A-6/150

150 Micrómetro de profundidad electrónico, calibre, rango: 0" a 6", resolución: 0.01mm, 3-15, base de 16", batería CR2032
Artículo MI #05522321
No. Fabricante 3753A-6/150
Precio963.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
3753A-6/150

150 Micrómetro de profundidad electrónico, calibre, rango: 0" a 6", resolución: 0.01mm, 3-15, base de 16", batería CR2032
Artículo MI #05522321
No. Fabricante 3753A-6/150

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio963.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    3-15/16 pulg.
  • Resolución
    0.01 mm

Detalles

  • Tipo de batería
    CR2032
  • Número de catálogo del fabricante
    12258
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    6 pulg.
  • Tipo de medición
    Electrónica
  • Medición mínima
    0 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE DIGITAL DE PROFUNDIDAD 3753A-6/150 ELECTRNIC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo