Motion
20005500
20005500
Artículo MI #05522452
No. Fabricante 20005500
Precio43.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
20005500
Artículo MI #05522452
No. Fabricante 20005500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio43.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    #54
  • Ángulo del punto de perforación
    135°
  • Longitud del canal
    5/16
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0,0550 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Acabado de la broca
    Sin recubrimiento
  • Material de la broca
    Metal duro
  • Tipo de broca
    Canal recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    697604200853
  • Material
    Metal duro
  • Número de canales
    2
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Web Thin
  • Serie
    200
  • Canal recto o en espiral
    Recto
  • Con refrigeración interna
    No
  • UPC_NO
    697604200853
  • Adelgazamiento de la web

Descripción general

Descripción del fabricante
20005500 54 HI-ROC 135DEG PUNTOS RECTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo