Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca#43
- Ángulo del punto de perforación135°
- Longitud del canal1/2
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0,0890 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Acabado de la brocaSin recubrimiento
- Material de la brocaMetal duro
- Tipo de brocaCanal recto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de Upc del fabricante697604201546
- MaterialMetal duro
- Número de canales2
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoWeb Thin
- Serie200
- Canal recto o en espiralRecto
- Con refrigeración internaNo
- UPC_NO697604201546
- Adelgazamiento de la webSí