Motion
ADB3.5 1/4X1/4

Lovejoy
ADB3.5 1/4X1/4

Acoplamiento de eje de viga de sujeción - Viga doble, 0.6250 in OD, 1.0000 in Longitud, Aluminio
Artículo MI #05522756
No. Fabricante ADB3.5 1/4X1/4
Price$245.91/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
ADB3.5 1/4X1/4

Acoplamiento de eje de viga de sujeción - Viga doble, 0.6250 in OD, 1.0000 in Longitud, Aluminio
Artículo MI #05522756
No. Fabricante ADB3.5 1/4X1/4
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
Su precio$245.91/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Orificio - Lado 1
    0.2500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.2560 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    7 °
  • Desalineación axial máxima
    ± 0.010 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.008 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M2.5

Details

  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144768353
  • Material
    Aluminio
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Número de haces
    Doble haz
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tipo de abrazadera
  • Serie
    ADB
  • Rigidez torsional
    2584 pulg-lb/rad
  • UPC_NO
    685144768353

Descripción general

Descripción del fabricante
ADB3.5-BEAM CP-1/4X1/4
  • Diseño de holgura cero
  • Conjunto sencillo de una pieza
  • Material de aluminio
  • Mayor capacidad de desalineación angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo