Especificaciones
Dimensions
- Altura total2.00 pulg.
- Longitud total2.6300 pulg.
- Ancho general2.6300 pulg.
- Diámetro del eje1.0000 pulg.
Details
- Capacidad de carga dinámica780 lbf
- Tipo de carcasaAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque de almohada lineal
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO662486559757
Descripción general
Descripción del fabricante
SPB-16-0PN-L4L