Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro160 mm
- Accidente cerebrovascular125 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosNCQ2
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieNCQ2-Z
Descripción general
- Compacto, doble acción, varilla simple, orificio grande
- Tamaño del orificio (mm): 125, 140, 160
- Carrera estándar (mm): 10 a 300
- Montaje por orificio pasante
- Capacidad de interruptor automático