Motion
15015750
15015750
Artículo MI #05526751
No. Fabricante 15015750
Price$49.82/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
15015750
Artículo MI #05526751
No. Fabricante 15015750
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
Price$49.82/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    14 mm
  • Tipo de longitud
    Estándar
  • Mill Diameter  
    4 mm
  • Longitud total
    51 mm
  • Shank Diameter  
    4 mm

Details

  • Corte al centro
    Sí
  • Dirección de corte
    RH
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Number Of Flutes  
    2
  • Serie
    150
  • Tipo de mango
    Recto
  • Single Or Double End  
    Single
  • Extremo esférico
    Esférico
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    no
  • Índice variable
    no

Descripción general

Descripción del fabricante
15031 4 0MM TUFFCUT GP STD LGTH 2 FL BN
  • 2 canales
  • metal duro integral
  • corte central
  • longitudes de canal estándar
  • nariz esférica
  • Ángulo de hélice 30°
  • para aplicaciones de desbaste y acabado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo