Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1/2 pulg.
- Tamaño del eje1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
- Grosor de la rueda1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- GradoMedio
- Número de grano80
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.4140 rpm
- Tipo de ruedaTipo 1