Motion
66252942848

NORTON ABRASIVES
66252942848

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: mediana, número de grano: 60, diámetro de rueda: 7 pulg., RPM máximas: 3600 rpm
Artículo MI #05526860
No. Fabricante 66252942848
Precio804.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252942848

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: mediana, número de grano: 60, diámetro de rueda: 7 pulg., RPM máximas: 3600 rpm
Artículo MI #05526860
No. Fabricante 66252942848
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
Precio804.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    5 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de rueda
    Tipo 02

Descripción general

Descripción del fabricante
66252942848 7X1-1/2X5 39C60-IVK ME28214
  • Abrasivo afilado de carburo de silicio verde de alta pureza para aplicaciones sin acero
  • Unión vitrificada superior especialmente diseñada para maximizar la vida útil de los abrasivos de carburo de silicio
  • Se utiliza para rectificar herramientas de corte de metal duro, titanio, compuestos de matriz metálica y materiales pulverizados con plasma
  • Muchos tamaños y formas populares en stock ahora
  • Fabricado en EE. UU. en instalaciones con certificación ISO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"