Motion
66253464826

NORTON ABRASIVES
66253464826

Ruedas cilíndricas - 16 pulg. de diámetro de rueda, 1 pulg. de grosor de rueda, 8 pulg. de orificio central, 60 grano
Artículo MI #05526879
No. Fabricante 66253464826
Precio914.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253464826

Ruedas cilíndricas - 16 pulg. de diámetro de rueda, 1 pulg. de grosor de rueda, 8 pulg. de orificio central, 60 grano
Artículo MI #05526879
No. Fabricante 66253464826
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
Precio914.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    8 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    16 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Grado
    Grano medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    1555 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO 66253464826 16 X 1 X 8 32A60-K5VBE
  • El grano morado de óxido de aluminio monocristalino 32A afilado es el abrasivo más versátil de la industria
  • La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para amolado superficial, cilíndrico y de sala de herramientas
  • Tritura con una acción de corte rápida y fría excepcional, requiere un apósito mínimo
  • Excepcional retención de formularios
  • Mejor opción para la eliminación de material medio a pesado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"