Motion
66253464995

NORTON ABRASIVES
66253464995

Ruedas cilíndricas - Ruedas de 16 pulg. de diámetro, Ruedas de 2 pulg. de grosor, Orificio central de 5 pulg., Grano de 46
Artículo MI #05526881
No. Fabricante 66253464995
Precio1,699.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253464995

Ruedas cilíndricas - Ruedas de 16 pulg. de diámetro, Ruedas de 2 pulg. de grosor, Orificio central de 5 pulg., Grano de 46
Artículo MI #05526881
No. Fabricante 66253464995
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
Precio1,699.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    5 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    16 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Grado
    Grano grueso
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    2030 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO 66253464995 16 X 2 X 5 32A46-J8VBE
  • El grano morado de óxido de aluminio monocristalino 32A afilado es el abrasivo más versátil de la industria
  • La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para amolado superficial, cilíndrico y de sala de herramientas
  • Tritura con una acción de corte rápida y fría excepcional, requiere un apósito mínimo
  • Excepcional retención de formularios
  • Mejor opción para la eliminación de material medio a pesado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"