Especificaciones
Detalles
- Voltaje de alimentación del variador380/480 V CA
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
- UPC_NO6438177308065
Descripción general
- Voltios por hercio o control vectorial sin sensores con capacidad de sobrecarga máxima del 150 % y capacidad PID
- Opciones de montaje flexibles con envolvente IP20 como estándar y kit de opción NEMA 1
- Teclado extraíble con interfaz de operador y control de velocidad local
- La programación por grupos facilita la navegación y la búsqueda de parámetros
- Un asistente de inicio rápido permite a los usuarios programar y comenzar a utilizar el variador en minutos sin necesidad de un manual de usuario
- El transistor de frenado incorporado permite la conexión a la resistencia de frenado remoto para necesidades de rendimiento mejoradas
- Aplicaciones: aplicaciones de par variable, par constante o potencia constante, nuevas instalaciones, reemplazos y fabricantes de equipos originales (OEM)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación