Especificaciones
Dimensiones
- Altura total5.63 pulg.
- Longitud total2.50 pulg.
- Ancho general3.50 pulg.
- Tamaño del puerto12.7 MM
Detalles
- Tipo de ajusteTornillo
- CavidadC-10-2
- Presión establecida en fábrica155.025 bar
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- FunciónVálvula de alivio de presión
- Material de la carcasaAcero
- Fuga0.25 cc/min
- Caudal máximo114 lpm
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Presión mínima de trabajo35 bar
- Número de puertos de alojamiento2
- Número de puertos de válvula2
- Temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoOperado por piloto
- Tipo de puertoAAG
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloAlfombra
- Material de la válvulaAcero
- Par de la válvula en la cavidad68-75 Nm
Descripción general
- Las válvulas de alivio tipo carrete operadas por piloto son adecuadas para servicio repetitivo y continuo con una característica de anulación de baja presión
- Ajuste del tornillo; también hay disponibles opciones de mando y ajuste interno
- Las válvulas requieren una carcasa (aluminio 3,000 psi o acero 5,000 psi)
- Sellos Buna: los sellos Viton están disponibles como conversión u opción para todas las válvulas
- El puerto 1 es el puerto de presión, el puerto 2 es el puerto del tanque
- Cualquier válvula que se utilice a presiones superiores a 3,000 psi debe utilizar carcasas de acero