Motion
6TH8NC XCTN

GATES RUBBER CO
6TH8NC XCTN

TH8NC Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., 0.75 pulg. D.E., 4000 psi / 275.8 bar Presión de trabajo, 16000 psi / 1103.2 bar Presión de estallido, Cubierta de uretano, Tubo de nailon sin costuras (Tipo Z)
Artículo MI #05528298
No. Fabricante 6TH8NC XCTN
Precio12.37 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6TH8NC XCTN

TH8NC Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., 0.75 pulg. D.E., 4000 psi / 275.8 bar Presión de trabajo, 16000 psi / 1103.2 bar Presión de estallido, Cubierta de uretano, Tubo de nailon sin costuras (Tipo Z)
Artículo MI #05528298
No. Fabricante 6TH8NC XCTN
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
Precio12.37 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Longitud
    76 m / 250 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    63.5 mm/2.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.75 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    16000 psi / 1103.2 bar
  • Color
    Naranja
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Naranja
  • Material de la cubierta
    Uretano
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R8
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Uretano
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Material del tubo interior
    Nailon sin costuras (tipo Z)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    44671204
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    770075321965
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +93°C / +200 °F
  • Temperatura mínima
    -54°C / -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 200 °F
  • Uso recomendado
    Recomendado para su uso con fluidos hidráulicos sintéticos, de base de agua y petróleo. Las aplicaciones incluyen equipos móviles eléctricos y telefónicos (recolectores de cerezas), líneas de lubricación, líneas de control de prevención de soplados, elevadores hidráulicos y maquinaria agrícola y de construcción. El color naranja TH8SNC cumple con los requisitos de no conductividad de SAE 100R8 y cumple o supera los requisitos de rendimiento de SAE 100R8 con un radio de curvatura significativamente más ajustado. Disponible en varias líneas.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, poliéster
  • Estándares cumplidos
    AAG 100R8
  • Marca comercial
    TH8 Manguera hidráulica no conductora
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nailon sin costuras - Tipo Z
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    770075321965
  • Presión de trabajo
    4000 psi / 275.8 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
6TH8NCXCTN 4467-1204 71082
  • Validado con MegaCrimp
  • Rango de temperatura: -53C a +92C / -63F a +198F

También puede gustarle