Motion
66120
Lámpara LED súper brillante Stylus Pro
Artículo MI #05528307
No. Fabricante 66120
Precio41.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lámpara LED súper brillante Stylus Pro
Artículo MI #05528307
No. Fabricante 66120

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$41.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AAA
  • Diámetro/Ancho del cuerpo
    0.6 pulg.
  • Longitud
    5.3 pulg.
  • Peso
    1.64 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tensión de la batería
    1.5 V
  • Color del cuerpo
    Rojo
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    950 cd
  • Emisión de luz completa
    100 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    8 horas
  • Características y beneficios
    • 100 lúmenes y 8 horas de funcionamiento • Haz de 62 metros • Cabe en el bolsillo e incluye un clip de bolsillo • Práctico interruptor trasero con botón pulsador • Compacto de 5.3 pulgadas y resistente construcción de aluminio • Resistente al agua de IPX4 • Linterna estroboscópica cuando se necesitan baterías nuevas
  • Incluye
    (2) Baterías alcalinas "AAA", Pocket Clip
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926661202
  • Intensidad máxima del haz
    1033 cd
  • Salida de luz máxima
    100 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    8 horas
  • Modelo
    Penlight
  • Número de baterías
    2
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • Estándares cumplidos
    FL 1 estándar
  • Tipo
    Penlight
  • UPC_NO
    080926661202
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
LINTERNA ROJA 66120 STYLUS PRO
  • 100 lúmenes y 8 horas de funcionamiento
  • Haz de 62 metros
  • Cabe en el bolsillo e incluye un clip de bolsillo
  • Práctico interruptor trasero con botón pulsador
  • Compacto de 5.3 pulgadas y construcción de aluminio duradero
  • IPX4 resistente al agua
  • Linterna estroboscópica cuando se necesitan baterías nuevas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo