Motion
DWE4519

DEWALT
DWE4519

Amoladora angular - Con cable, 15.0 A, 4.0 hp, Tamaño máx. de disco de 9 pulg.
Artículo MI #05528457
No. Fabricante DWE4519
Precio269.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWE4519

Amoladora angular - Con cable, 15.0 A, 4.0 hp, Tamaño máx. de disco de 9 pulg.
Artículo MI #05528457
No. Fabricante DWE4519

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio269.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño máximo del disco
    9 pulg.
  • Peso
    13.65 lb

Detalles

  • Amperaje
    15.0 A
  • Caballos de fuerza
    4.0 CV
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • UPC_NO
    885911278362

Descripción general

Descripción del fabricante
DWE4519 9" 6,000 RPM AMOLADORA ANGULAR DE 4HP "
  • Motor de alta potencia de 4 HP (máximo de HP) a 6,500 rpm con protección contra sobrecarga que proporciona mayores velocidades de funcionamiento bajo carga
  • El inducido y el campo revestidos de epoxi proporcionan una larga vida útil contra la abrasión de los residuos en el aire
  • La caja de engranajes de perfil bajo permite trabajar en áreas estrechas
  • Los cepillos de apagado automático apagan la herramienta cuando es necesario cambiar los cepillos para evitar daños en la herramienta
  • El mango lateral de 2 posiciones proporciona una ergonomía mejorada para aplicaciones específicas
  • 6,500 rpm proporciona una eliminación óptima del material con ruedas de esmerilado de 9 pulg.
  • La ventana del cepillo permite sustituirlo rápidamente

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"