Especificaciones
Dimensiones
- Peso15.25 lb
Detalles
- UPC_NO885911278317
Descripción general
- El motor de alta potencia de 4.7 HP (máximo HP) y 6,500 rpm proporciona protección contra sobrecargas y velocidades de funcionamiento más altas bajo carga
- El agarre de la caja de engranajes para pipeliners permite sujetar la caja de engranajes como un asa
- El sistema de expulsión de polvo aumenta la vida útil del cepillo y protege el motor de partículas dañinas que entran en la entrada de aire que de otro modo arañarían el motor
- El mango del gatillo antivibración reduce la fatiga del usuario causada por la vibración
- El diseño ligero (12.4 lb) reduce la fatiga del usuario
- Los cepillos de apagado automático apagan la herramienta cuando es necesario cambiar los cepillos para evitar daños en la herramienta
- La caja de engranajes de perfil bajo permite trabajar en áreas estrechas
- 6,500 rpm proporciona una eliminación óptima del material con ruedas de esmerilado de 9"
- La ventana del cepillo permite sustituirlo rápidamente
- La protección de cambio rápido permite al usuario ajustar rápidamente la protección para redirigir las chispas
- El mango de gatillo de agarre suave proporciona mayor comodidad y control
- El cable grueso de estilo "S" soporta el abuso del lugar de trabajo y los entornos de taller, proporcionando durabilidad y larga vida útil del cable
- El mango lateral de 3 posiciones proporciona una ergonomía mejorada para aplicaciones específicas
- Este producto se queda sin alimentación de CA/CC