Motion
DWE4597

DEWALT
DWE4597

DWE4597
Artículo MI #05528461
No. Fabricante DWE4597
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWE4597

DWE4597
Artículo MI #05528461
No. Fabricante DWE4597
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    15.15 lb

Detalles

  • UPC_NO
    885911278324

Descripción general

Descripción del fabricante
AMOLADORA ANGULAR DE DWE4597 7" 8,500RPM 4.7HP
  • El sistema E-CLUTCH antirrotación se activa en menos de una décima de segundo cuando se detecta un pellizco/paro, apagando el motor. El motor de alta potencia de 4.9 HP (máximo HP) y 8,500 rpm proporciona protección contra sobrecarga, lo que proporciona mayores velocidades de funcionamiento bajo carga.
  • El sistema E-CLUTCH antirrotación se activa en menos de una décima de segundo cuando se detecta un pellizco/paro, el apagado de la manija lateral antivibración del motor es una función de rendimiento y protección que reduce la exposición del usuario a la vibración
  • El restablecimiento de pérdida de alimentación evita reinicios accidentales tras una interrupción de la alimentación cuando la herramienta se deja en la posición "encendido"
  • La protección electrónica avanzada contra sobrecargas de apagado apaga la herramienta antes de que alcance sobrecarga o se queme
  • El sistema de expulsión de polvo aumenta la vida útil del cepillo y protege el motor de partículas dañinas que entran en la entrada de aire que de otro modo arañarían el motor
  • La caja de engranajes de perfil bajo permite trabajar en áreas estrechas
  • Los cepillos de apagado automático apagan la herramienta cuando es necesario cambiar los cepillos para evitar daños en la herramienta
  • El mango lateral de 3 posiciones proporciona una ergonomía mejorada para aplicaciones específicas
  • 8,500 rpm proporciona una eliminación óptima del material con ruedas de esmerilado de 7"
  • La puerta del cepillo permite sustituirlo rápidamente
  • El diseño ligero (12.3 lb) reduce la fatiga del usuario
  • Quick Change Guard permite al usuario ajustar rápidamente la protección para redirigir las chispas
  • Mango de gatillo de agarre suave que proporciona mayor comodidad y control
  • El mango de gatillo antivibración reduce la fatiga del usuario causada por la vibración

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"