Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12.0000 pulg.
Detalles
- Material de corteMetal
- Tpi14/18
- UPC_NO885911254595
Descripción general
- Tira de acero de alta velocidad más alta que reduce la rotura y maximiza la durabilidad de los dientes
- El ángulo de mango agresivo aumenta el contacto con los dientes, manteniendo la velocidad de corte a medida que la hoja se desgasta para una mayor vida útil de la hoja en aplicaciones de corte de metales pesados
- El diseño de diente patentado utiliza una geometría de diente más moldeadora para tasas de corte más rápidas