Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro1.7805 pulg.
- En general Ancho0.6100 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónZ9504-2RSTLDC3 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaThe Z9504-2RSTLD-C3 is a 0.7500 in bore radial/deep groove ball bearing with a 1.7805 in OD and 0.6100 in width, double sealed for long life.
- Número de catálogo del fabricante1729
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106006848