Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.6250 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- AplicaciónAcabado, rectificado
- Tipo de ejeRoscado
- Material de apoyoFenólico
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Número de grano60
- Número de Upc del fabricante012382511142
- RPM Máx.13000 rpm
- UPC_NO012382511142
Descripción general
- Refuerzo fenólico con grano de alúmina de circonio
- Diseñado para un rendimiento agresivo en aplicaciones de rectificado de filos difíciles
- El 100 % de circonio dura entre un 30 % y un 40 % más que los discos de colgajo de circonio estándar de la competencia
- Grano de alto rendimiento más un paño especial de poliéster/algodón que proporciona una excelente retención del grano para una larga vida útil
- Acción tipo 29—Aggressive y larga vida útil para aplicaciones de alta resistencia en acero y acero inoxidable
- Acción tipo 27—Smooth y larga vida útil para aplicaciones de alta resistencia en acero y acero inoxidable
- Paquete estándar de diez
- Fabricante: Weiler