Motion
7320 BECCM

SKF
7320 BECCM

Cojinete de contacto angular - Orificio de 100 mm, 215 mm OD, Ancho de 47 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #05530676
No. Fabricante 7320 BECCM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7320 BECCM

Cojinete de contacto angular - Orificio de 100 mm, 215 mm OD, Ancho de 47 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #05530676
No. Fabricante 7320 BECCM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    47 mm
  • Peso
    16.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR DE 7320 BECCM
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571211459
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Temperatura máxima
    257 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    216 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    208 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    7300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571211459

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR DE 7320 BECCM
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"