Motion
AAM010014014
Cojinete de manguito liso - 10 mm D.I., 14 mm D.E., 14 mm Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #05530753
No. Fabricante AAM010014014
Precio5.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito liso - 10 mm D.I., 14 mm D.E., 14 mm Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #05530753
No. Fabricante AAM010014014
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
Precio5.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Diámetro interior
    10 mm
  • Valor P máximo
    2000
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    14 mm
  • En general Longitud  
    14 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Impreñado con aceite;autolubricante
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes de manguito (plano) METRIC de bronce SAE 841
  • Recubrimiento de acabado
    Impregnado con aceite
  • Grupo y clase
    Bronce sinterizado
  • Tolerancia de longitud
    js13
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Bronce
  • Especificación del material
    SAE 841 Bronce
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 10 a 220 oC
  • Tolerancia del diámetro exterior
    140.028 mm-140.046 mm
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ASTM B438 Grado 1 Tipo II
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905176241

Descripción general

Descripción del fabricante
AAM010014014 BRG
  • Cojinetes de bronce rellenos de aceite de la unión- Cojinetes de excedente- Cojinetes de la unión ofrece una línea completa de cojinetes lisos de excedente, cojinetes de brida y arandelas hechas de bronce P/M.
  • Los rodamientos de bronce sinterizado para chorreado tienen propiedades químicas y físicas conformes a la norma ASTM, y son los primeros en incluir todos los tamaños estándar de la norma ASTM según las dimensiones y tolerancias recomendadas por la norma ASTM.
  • Después de la formación, sinterización y dimensionamiento, los cojinetes se impregnan en vacío con aceite SAE 30 que proporciona lubricante que se mide desde el cojinete hasta el eje durante la rotación.
  • Los cojinetes de bronce impregnados con aceite estándar estándar deben funcionar satisfactoriamente en temperaturas que van de 10°F a 220°F.
  • Consulte a Motion Industries si la aplicación requiere temperaturas más altas u otras condiciones de funcionamiento específicas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno