Motion
GTR324530
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 32 mm, 45 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05530997
No. Fabricante GTR324530
Price$225.56/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 32 mm, 45 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05530997
No. Fabricante GTR324530
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
Price$225.56/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    32 mm
  • Outside Diameter  
    45 mm
  • Overall Width  
    30 mm

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    58000 N
  • Descripción larga
    Los cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado GTR324530 tienen un diámetro de orificio de 32 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 45 mm y un ancho total de 30 mm, lo que los hace ideales para transmisiones industriales, equipos de manipulación de materiales y aplicaciones automotrices.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    GTR
  • Capacidad de carga estática
    101000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
GTR324530 COJINETE
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite