Motion
EN240X9

LIFT-ALL
EN240X9

ESLINGA REDONDA DE POLIÉSTER TUFLEX DE 9' SIN FIN AZUL
Artículo MI #05531798
No. Fabricante EN240X9
Price$173.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EN240X9

ESLINGA REDONDA DE POLIÉSTER TUFLEX DE 9' SIN FIN AZUL
Artículo MI #05531798
No. Fabricante EN240X9
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
Su precio$173.00/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la eslinga
    9 pies
  • Peso
    11.7 lb

Details

  • Capacidad de la cesta 90
    21200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    8500 lb
  • Color
    AZUL
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886614294
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    10600 lb
  • Clase de producto
    4B
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • UPC_NO
    697886614294
  • Capacidad vertical 90
    10600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN240X9 TUFLEX DE ESLINGA REDONDA AZUL 9FT
  • El cabestrillo interminable más versátil del mercado.
  • Capacidades codificadas por colores para una identificación rápida.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Los puntos de desgaste se pueden cambiar para prolongar la vida útil de la eslinga.

Los clientes también compraron