Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la eslinga10 pies
- Peso7.3 lb
Details
- Capacidad de la cesta 9021200 lb
- Capacidad del estrangulador8500 lb
- ColorTAN
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886622381
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso10600 lb
- Clase de producto4V
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad Tuflex
- UPC_NO697886622381
- Capacidad vertical 9010600 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
EE120 X 10' TUFLEX OJO Y ESLINGA REDONDA
- Chaqueta negra resistente al desgaste en todo el cuerpo para una mayor vida útil del cabestrillo.
- Ojos codificados por colores para una rápida identificación de la capacidad.
- Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
- Estrangulador más apretado y libera más fácilmente que otras eslingas.