Motion
SS 1108 16MM

GATES RUBBER CO
SS 1108 16MM

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1108
Artículo MI #05533871
No. Fabricante SS 1108 16MM
Precio473.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
SS 1108 16MM

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1108
Artículo MI #05533871
No. Fabricante SS 1108 16MM
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
Su precio$473.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    1.5110 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.8750 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.4531 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Tamaño del casquillo
    1108
  • Tamaño del chavetero
    5 x 2.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    0.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5110 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    0.6300 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    78690401
  • Número de Upc del fabricante
    072053876536
  • Material
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    072053876536
  • Par de apriete de la llave
    55 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SS1108 16MM CASQUILLO INOXIDABLE
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Los casquillos de acero inoxidable son resistentes a la corrosión, lo que evita la acumulación de óxido para aumentar la vida útil del producto
  • Los casquillos de acero inoxidable son resistentes a la corrosión, lo que evita la acumulación de óxido para aumentar la vida útil del producto
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas
  • Disponible en tamaños de orificio populares y estándar
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno