Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.008 pulg.
- Diámetro3 pulg.
- Ancho de la cara5/8 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- UPC_NO697940829121
Descripción general
Descripción del fabricante
RUEDA DE MANGO ENGASTADO DE 82912 3"