Motion
12GS-20FDHORX90-100 XBULK

Gates
12GS-20FDHORX90-100 XBULK

Extremo de la manguera GlobalSpiral de 7347-0222 pulg. de D.I. de la manguera de 0.75 pulg.
Artículo MI #05535087
No. Fabricante 12GS-20FDHORX90-100 XBULK
Precio145.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12GS-20FDHORX90-100 XBULK

Extremo de la manguera GlobalSpiral de 7347-0222 pulg. de D.I. de la manguera de 0.75 pulg.
Artículo MI #05535087
No. Fabricante 12GS-20FDHORX90-100 XBULK
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
Su precio$145.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del salpicadero
    20
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Diámetro interior de la manguera
    0.7520 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    M30X2.0
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos GlobalSpiral están especialmente diseñados para proporcionar un rendimiento superior para aplicaciones de mangueras hidráulicas de cable en espiral de alta presión y alto impulso. Se pueden utilizar con todas las mangueras de alambre MegaSys de Gates de cuatro y seis espirales hasta 6,000 psi. Cuando se utilizan con casquillos de 2 hilos, los acoplamientos GlobalSpiral también se pueden engarzar en las mangueras trenzadas de alambre de Gates. El innovador diseño de dos piezas sin filo reduce el tiempo de montaje, la mano de obra, los errores de fabricación y la contaminación del ?sistema de alimentación de uid. Caídas S, M y L según norma ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Acoplamientos MGS para uso exclusivo con el engarzador MC4-20 .
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Tubo doblado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    FDHORX
  • Forma de ajuste
    90°
  • Tipo de accesorio
    DIN pesado
  • Para usar con
    MegaSys 4 y manguera Hyd 6-Spiral hasta 8K psi
  • Norma de ajuste ISO
    12151-2 Tuerca hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    770075551935
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado con junta tórica
  • Ángulo sentado
    24 °
  • Giro
    Sí
  • Tipo de rosca
    FDHORX
  • UPC_NO
    770075551935

Descripción general

Descripción del fabricante
12GS-20FDHORX90-100 XBULK 7347-0222
  • Engaste “de mordida” para una mejor retención del acoplamiento; probado con 1,000,000 ciclos de impulso líderes en la industria; capacidad de temperatura de +250°F para una vida útil de ensamblaje más larga; revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 por ciento mejor que la norma SAE;

You May Also Like