Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor213TC
- Longitud del motor menos eje11.15 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C20.57 pulg.
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso145 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base3540 rpm
- Descripción Palabra clave7.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio de lavado
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa17.8/8.9 A
- Eficiencia a plena carga90.2 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAH
- kW5.60 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856029584
- Categoría del motorMotores de servicio de lavado
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6206
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856029584
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Adecuado para servicio 10:1 CT de 60 minutos, de lo contrario, el sistema de aislamiento 2:1 CT MAX GUARD® Clase F 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT Cojinetes de bolas de sellado doble 303 Eje de acero inoxidable con sellos de contacto accionados por resorte en cada blindaje terminal (extremo de accionamiento solo en motores TENV) Cubierta de caja de conducto de acero inoxidable, placa de identificación, protector de ventilador (TEFC) y hardware Caja de conducto de gran tamaño fundida con juntas de nitrilo de alta temperatura y entrada roscada Orificios de drenaje obstruidos en cada blindaje de extremo para montaje en todos los ángulos Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en el marco, base, protectores terminales, rotor y estator se convertirán en artículos acumulados cuando se agoten las existencias actuales