Motion
0154786
Macho de roscar manual, serie E500 , acabado sin recubrimiento, 3 canales, tamaño de rosca M4 x 0.7 , ISO, dirección a la derecha
Artículo MI #05535283
No. Fabricante 0154786
Precio16.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie E500 , acabado sin recubrimiento, 3 canales, tamaño de rosca M4 x 0.7 , ISO, dirección a la derecha
Artículo MI #05535283
No. Fabricante 0154786
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
Precio16.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    53 mm
  • Diámetro del mango
    4 mm
  • Profundidad de roscado
    14 mm
  • Rosca Longitud  
    14 mm
  • Tamaño de la rosca
    M4 x 0.7

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    E500
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D7
  • Rosca estándar
    ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
5976765 MACHO M4X0.7 CÓNICO 4FL D7 HSS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo