Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.9200 pulg.
- Exterior Diámetro2.8346 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Peso1.7 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Capacidad de carga dinámica5778 lbf
- Recubrimiento de acabadoResistente a la corrosión
- Dispositivo de bloqueoCollarín D-Lock
- Número de catálogo del fabricante128386
- Número de Upc del fabricante782476408282
- RPM Máx.5500 rpm
- Velocidad máxima5500 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Tipo de selloSello y cabestrillo ProGuard tope
- Capacidad de carga estática3461 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO782476408282
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyCon OPTIFY, se le equipará con información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes y diagnosticar el fallo de la caja de engranajes antes de que ocurra.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.