Especificaciones
Dimensiones
- Anchura interior2.2500 pulg.
- Diámetro del pasador0.6880 pulg.
- Longitud del pasador5.5480 pulg.
- Altura de la placa2.1390 pulg.
- Grosor de la placa0.3120 pulg.
- Diámetro del rodillo1.4060 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa cadena Whitney Roller ha sido reconocida durante mucho tiempo por su alta calidad, asequibilidad, confiabilidad y rendimiento. Se ha ganado una sólida reputación por su excelente resistencia al desgaste; alta resistencia a la fatiga y durabilidad y estos factores han ayudado a Whitney a convertirse en la marca de cadena más utilizada en los EE. UU. La cadena Whitney está disponible con una gama completa de acoplamientos estándar M, K y de pasadores de cojinetes extendidos e incluso se puede suministrar con un lubricante en particular según los requisitos específicos de un cliente.
- Número de cadena y paso25A - 2 1/4 pulg.
- Tipo de productoCadena de rodillo
- UPC_NO6623901056880
Descripción general
- Los tamaños van de 4mm a 2.5 pulgadas de paso
- Arbusto extruido sólido
- Rodillo extruido sólido
- Placas de cintura más ancha
- Placas endurecidas y granalladas
- Amplia gama de accesorios disponibles
- Elección de lubricante para satisfacer los requisitos del cliente