Motion
35-2  RIV WT 10FT

Whitney Chain
35-2 RIV WT 10FT

Whitney Roller de doble hebra con remaches de cadena
Artículo MI #05535646
No. Fabricante 35-2 RIV WT 10FT
Precio20.49 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Whitney Chain
35-2 RIV WT 10FT

Whitney Roller de doble hebra con remaches de cadena
Artículo MI #05535646
No. Fabricante 35-2 RIV WT 10FT
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
Precio20.49 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    0.5000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.5630 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.4840 pulg.
  • Altura de la placa
    1.9000 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.2500 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.1250 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La cadena Whitney Roller ha sido reconocida durante mucho tiempo por su alta calidad, asequibilidad, confiabilidad y rendimiento. Se ha ganado una sólida reputación por su excelente resistencia al desgaste; alta resistencia a la fatiga y durabilidad y estos factores han ayudado a Whitney a convertirse en la marca de cadena más utilizada en los EE. UU. La cadena Whitney está disponible con una gama completa de acoplamientos estándar M, K y de pasadores de cojinetes extendidos e incluso se puede suministrar con un lubricante en particular según los requisitos específicos de un cliente.
  • Número de cadena y paso
    35A - 2 pulg.
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • UPC_NO
    6623901056910

Descripción general

Descripción del fabricante
35-2 RIV PESO 10FT CAJA / 320 LKS
  • Los tamaños van de 4mm a 2.5 pulgadas de paso
  • Arbusto extruido sólido
  • Rodillo extruido sólido
  • Placas de cintura más ancha
  • Placas endurecidas y granalladas
  • Amplia gama de accesorios disponibles
  • Elección de lubricante para satisfacer los requisitos del cliente

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo