Motion
NF35/7S
Guantes resistentes a productos químicos - Tamaño pequeño
Artículo MI #05536846
No. Fabricante NF35/7S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a productos químicos - Tamaño pequeño
Artículo MI #05536846
No. Fabricante NF35/7S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño

Detalles

  • Características y beneficios
    • El revestimiento de nitrilo ligero con MicroFinish® avanzado proporciona resistencia a la abrasión y un agarre excepcional del aceite• La superficie MicroFinish® está texturizada con miles de bolsillos microscópicos que dispersan los fluidos y permiten un alto nivel de contacto superficial entre el guante y el objeto• El revestimiento de dos etapas es impermeable a los líquidos, para que las manos permanezcan secas• Forro ligero de nailon sin costuras de calibre 13 y un revestimiento que es suave y flexible, lo que hace que sea un guante extremadamente cómodo y adaptable• Lavable para mayor valor y mayor vida útil• Aplicaciones: Cualquier tarea en la que se encuentren materiales o superficies aceitosas, como el montaje de máquinas y automóviles, el funcionamiento de máquinas y la manipulación de materiales
  • Prop. 65
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
NF35/7S AGARRE DE ACEITE GLV SZ7
  • Revestimiento de nitrilo ligero con MicroFinish® avanzado que proporciona resistencia a la abrasión y un agarre excepcional del aceite
  • La superficie MicroFinish® está texturizada con miles de bolsillos microscópicos que dispersan los fluidos y permiten un alto nivel de contacto de la superficie entre el guante y el objeto
  • El recubrimiento de dos etapas es impermeable a los líquidos, por lo que las manos permanecen secas
  • Forro ligero de nylon sin costuras de calibre 13 y un revestimiento suave y flexible que hacen que sea un guante extremadamente cómodo y ajustado
  • Lavable para un valor añadido y una vida útil más larga
  • Aplicaciones: Cualquier tarea en la que se encuentren materiales o superficies aceitosas, como el montaje de máquinas y automóviles, el funcionamiento de máquinas y la manipulación de materiales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo