Motion
NFD20B/7
Guantes resistentes a cortes NorthFlex Light Task Plus 5™ - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A3, Revestimiento de Dyneema/Fiberglass
Artículo MI #05536848
No. Fabricante NFD20B/7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a cortes NorthFlex Light Task Plus 5™ - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A3, Revestimiento de Dyneema/Fiberglass
Artículo MI #05536848
No. Fabricante NFD20B/7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Negro/Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de poliuretano
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Uso en la industria
    Construcción, minería, trabajos de mampostería, petróleo y gas, manipulación de chapas metálicas y vidrios, recolección y reciclaje de basura
  • Material del revestimiento/cubierta
    Dyneema/Fibra de vidrio

Descripción general

Descripción del fabricante
NFD20B/7 GUANTE SZ7
  • El forro sin costuras altamente avanzado contiene hilo Dyneema® “quebrado por estiramiento” que es fresco, elástico e increíblemente ligero
  • El revestimiento de calibre 13 también contiene fibra de vidrio para una mayor resistencia al corte
  • El forro es elástico y ajustado, lo que permite una destreza superior
  • El recubrimiento de bipolímero combina nitrilo y PU (poliuretano) para proporcionar una superficie mecánicamente resistente, con agarre y flexible
  • Los colores negro y azul oscuro ocultan la suciedad
  • Espalda sin revestimiento para mayor ventilación y comodidad
  • Totalmente lavable
  • Dobladillo con código de color
  • Aplicaciones: aptas para aplicaciones que requieren un nivel de protección de moderado a alto contra riesgos de corte combinado con un alto grado de destreza y sensación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"