Motion
N9690S
Guantes de trabajo de uso general Ninja® - Tamaño pequeño, nivel de corte ANSI A3
Artículo MI #05536867
No. Fabricante N9690S
Precio11.32 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de trabajo de uso general Ninja® - Tamaño pequeño, nivel de corte ANSI A3
Artículo MI #05536867
No. Fabricante N9690S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.32 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Material del forro
    Acrílico
  • Material
    Nailon
  • Tipo de material
    Nailon
  • UPC_NO
    30451438690157

Descripción general

Descripción del fabricante
N9690S GUANTE NINJA ICE SM
  • Forro de felpa acrílica para aislamiento/calor
  • El revestimiento permanece suave en temperaturas tan bajas como -58°F
  • Puntuación CE 3232
  • Cuenta con una capa exterior de nailon negro calibre 15 con un forro interior de felpa acrílica calibre 7
  • Palma y puntas de los dedos con revestimiento de HPT negro
  • Aplicaciones: entornos de almacenamiento en frío, pesca comercial, envasado de alimentos congelados, agricultura, construcción, agricultura, paisajismo, envío/recepción, almacenamiento N9690HV
  • Palma y puntas de los dedos recubiertas con HPT de lima de alta visibilidad
  • Repele los líquidos a la vez que proporciona un fuerte agarre en húmedo o seco
  • Aplicaciones adicionales: carpintería, construcción, flagman, HVAC